AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570801 PSEN SG2C-3LPE SWITCH

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570801 PSEN SG2C-3LPE SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile

  • Numero di contatti NC - 6

  • Numero di contatti NO - 5

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza -

  • Con indicatore di stato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548079722

Codice prodotto

PIZ570801

Cod. produttore

570801

Produttore

PIZ

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Bistabile

Numero di contatti NC:

6

Numero di contatti NO:

5

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

2000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Tipo di contatto:

Altri

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

46.3 mm

Altezza del sensore:

74.5 mm

Lunghezza del sensore:

465 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa con interblocco Pilz, tipo/modello PIZ570801 - PSEN SG2C-3LPE SWITCH