AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570677 PSEN SL-1.0P 3.1, M12/8

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570677 PSEN SL-1.0P 3.1, M12/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 45 mm

  • Altezza del sensore - 172 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...55 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548078824

Codice prodotto

PIZ570677

Cod. produttore

570677

Produttore

PIZ

Larghezza del sensore:

45 mm

Altezza del sensore:

172 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock, blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamentoin serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.