PILZ ITALIA SRL - PIZ570673 PSEN SL-1.0P 3.1/PSEN SL-1.0FM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 45 mm
Altezza del sensore - 172 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...55 °C
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4046548078947
Codice prodotto
PIZ570673
Cod. produttore
570673
Produttore
PIZ
Larghezza del sensore:
45 mm
Altezza del sensore:
172 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67