PILZ ITALIA SRL - PIZ570620 PSEN SL-1.0 1.1. ATTUATORE CODIFICATO - 570620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tipo di costruzione - Angolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con piastra di fissaggio - sì
Montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548061352
Codice prodotto
PIZ570620
Cod. produttore
570620
Produttore
PIZ
Tipo di tensione:
DC
Tipo di costruzione:
Angolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con piastra di fissaggio:
sì
Montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Antideflagrante:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
52 mm
Altezza:
188 mm


