AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570601 PSEN SL-1.0P 2.1. CODIFICA 8 VOLTE

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570601 PSEN SL-1.0P 2.1. CODIFICA 8 VOLTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di ritenuta - 1000 N

  • Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC - 24...24 V

  • Larghezza del sensore - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548057393

Codice prodotto

PIZ570601

Cod. produttore

570601

Produttore

PIZ

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di ritenuta:

1000 N

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

45 mm

Altezza del sensore:

172 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco Pilz, tipo/modello PIZ570601 - PSEN SL-1.0P 2.1. CODIFICA 8 VOLTE