AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570572 PSEN SL-0.5P 4.2/PSEN SL-0.5

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570572 PSEN SL-0.5P 4.2/PSEN SL-0.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 45 mm

  • Altezza del sensore - 122 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...55 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548078879

Codice prodotto

PIZ570572

Cod. produttore

570572

Produttore

PIZ

Larghezza del sensore:

45 mm

Altezza del sensore:

122 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Blocco di sicurezza PSENslock, completamente codificato univoco, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore(standard), blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 500 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.