PILZ ITALIA SRL - PIZ570201 PSENME 2/2AR INT.MECH. 1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 1
Larghezza del sensore - 52 mm
Altezza del sensore - 75 mm
Lunghezza del sensore - 33 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -30...80 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046548002829
Codice prodotto
PIZ570201
Cod. produttore
570201
Produttore
PIZ
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
75 mm
Lunghezza del sensore:
33 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65