AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ541159 PSEN CS3.1 M12/8-0.15M COD. 8 V.

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ541159 PSEN CS3.1 M12/8-0.15M COD. 8 V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548065718

Codice prodotto

PIZ541159

Cod. produttore

541159

Produttore

PIZ

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

37 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Pilz, tipo/modello PIZ541159 - PSEN CS3.1 M12 8-0.15M COD. 8 V.