AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506247 PSEN MA1.3-22 M12/8/PSENMA1.3-08/IX/VA/1

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506247 PSEN MA1.3-22 M12/8/PSENMA1.3-08/IX/VA/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548084061

Codice prodotto

PIZ506247

Cod. produttore

506247

Produttore

PIZ

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

8 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

26 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, connettorem aschio M12 a 8 poli , per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modello cilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12codificato , distanza di commutazione 8 mm per applicazioni con PSEN ix1, custodia in acciaio inox.