AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ4R000001 PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ4R000001 PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548088083

Codice prodotto

PIZ4R000001

Cod. produttore

4R000001

Produttore

PIZ

PDP67, dispositivo, grado di protezione IP67, sistema di controllo I/O,failsafe e standard, 2 porte M12, PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record di dati I<(>&<)>M 0 e 1-4 ,ingressi e uscite digitali, 6/12ingressi, uscite di trigger di test con 24 V DC0,25 A, 6/0 uscite, semiconduttore, 0,5 A, unipolare, a commutazione positiva, a prova di cortocircuito e sovraccarico, 2 uscite, semiconduttore, 2 A,bipolare, commutazione a 24 V (O0+) e 0 V (O0-), a prova di cortocircuito esovraccarico, alimentazione di tensione, alimentazione Device Supply 24 V DC 16 A,alimentazione Load Supply 24 V DC 16 A, separazione di potenziale, collegamento diterra funzionale.