AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ402330 PITREADER CARD YE G

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ402330 PITREADER CARD YE G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 54 mm

  • Altezza - 85.6 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Profondità - 0.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548105087

Codice prodotto

PIZ402330

Cod. produttore

402330

Produttore

PIZ

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

54 mm

Altezza:

85.6 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Profondità:

0.8 mm

Peso:

6 g

Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazioni configurabili a piacere Colore: giallo materiale: Plastica