AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ402320 PITREADER CARD UNIT

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ402320 PITREADER CARD UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 49 mm

  • Profondità - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548105056

Codice prodotto

PIZ402320

Cod. produttore

402320

Produttore

PIZ

Larghezza:

72 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

PITreader card unit. Sistema di autenticazione per schede, sticker e chiavi. Contenuto: Unità base, connettore [402307], PITreader card Adapter.