AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ402265 PITREADER KEY YE 5

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ402265 PITREADER KEY YE 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 42 mm

  • Altezza - 15.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Profondità - 8 mm

  • Peso - 8 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548094091

Codice prodotto

PIZ402265

Cod. produttore

402265

Produttore

PIZ

Larghezza:

42 mm

Altezza:

15.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Profondità:

8 mm

Peso:

8 g

Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 Colore: giallo materiale: Plastica