AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ400520 SET 4.1, M.ESTERNO SENZA LOGO

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ400520 SET 4.1, M.ESTERNO SENZA LOGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con illuminazione -

  • Numero di contatti NC - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548043709

Codice prodotto

PIZ400520

Cod. produttore

400520

Produttore

PIZ

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Con illuminazione:

Numero di contatti NC:

2

Pulsante di emergenza completo Pilz, tipo/modello PIZ400520 - SET 4.1 M.ESTERNO SENZA LOGO