AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ400510 SET 3.1, M.FRONTEQUADRO SENZA LOGO

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ400510 SET 3.1, M.FRONTEQUADRO SENZA LOGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con illuminazione - no

  • Numero di contatti NC - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548043686

Codice prodotto

PIZ400510

Cod. produttore

400510

Produttore

PIZ

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con illuminazione:

no

Numero di contatti NC:

2

Pulsante di emergenza completo Pilz, tipo/modello PIZ400510 - SET 3.1 M.FRONTEQUADRO SENZA LOGO