AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ400110 PIT ES1.11 ATTUATORE NERO - 400110

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ400110 PIT ES1.11 ATTUATORE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548003826

Codice prodotto

PIZ400110

Cod. produttore

400110

Produttore

PIZ

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

no

Pulsante di emergenza completo Pilz, tipo/modello PIZ400110 - PIT ES1.11 ATTUATORE NERO