AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ328150 PSS U2 EF 2DO R 8A

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ328150 PSS U2 EF 2DO R 8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548072129

Codice prodotto

PIZ328150

Cod. produttore

328150

Produttore

PIZ

PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 2 uscite, contatti a relè, NO, per la commutazione di carichiohmici-induttivi, max. 250 V AC 10 A (AC1), a potenziale libero, ritardo di disattivazione configurabile, disponibile codifica diprotezione PSS u2 A CE T per morsettiera, a 2 file, necessaria morsettiera PSS u2 T 8 (non inclusa nella fornitura).