AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOS SRL - HOI505000 THOR II 200W 3K/4K/65K IP66

copiacopia
PHOS SRL - HOI505000 THOR II 200W 3K/4K/65K IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004962135

Codice prodotto

HOI505000

Cod. produttore

505000

Produttore

HOI

THOR IV 100W 57K IP66