AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOS SRL - HOI500200 KEFALI 30W-90W 27K/3K/4K IP66

copiacopia
PHOS SRL - HOI500200 KEFALI 30W-90W 27K/3K/4K IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004611378

Codice prodotto

HOI500200

Cod. produttore

500200

Produttore

HOI

Apparecchio stradale KEFALi 30W-90W 27K 3K 4K IP66