AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOS SRL - HOI500100 ATENEA 14-40 30W-50W 27K/3K/4K IP66

copiacopia
PHOS SRL - HOI500100 ATENEA 14-40 30W-50W 27K/3K/4K IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003579846

Codice prodotto

HOI500100

Cod. produttore

500100

Produttore

HOI

Apparecchio stradale ATENEA 14-40 80 30W-50W 27K 3K 4K IP66