AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC5603260 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 OPTOACCOP.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC5603260 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 OPTOACCOP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356686129

Codice prodotto

PHC5603260

Cod. produttore

5603260

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

3...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida di montaggio con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: omologata per l'uso in zona Ex classe I, div. 2