AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC5603049 EM-DUO 120/20/GFI/AUX PRESA DOPPIA SU GU

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC5603049 EM-DUO 120/20/GFI/AUX PRESA DOPPIA SU GU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 125 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Altri

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356349031

Codice prodotto

PHC5603049

Cod. produttore

5603049

Produttore

PHC

Tensione nominale:

125 V

Corrente nominale:

20 A

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

49 mm

Presa doppia per guida di montaggio con due connettori femmina da 120 V AC/20 A dotati di interruttori differenziali (RCCB/GFCI), per installazione su guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715. Gli interruttori differenziali proteggono da folgorazioniin caso di dispersione elettrica. Per maggiore sicurezza, il contatto di terra si trova sul lato superiore per evitare corto circuiti tra le linguette sotto tensione e quelle prive di tensione. Gli altri morsetti permettono il collegamento protetto di ulteriori dispositivi alla presa. Colore custodia: avorio. Variante per diversi Paesi: USA. Tipo di connessione: connessione a vite.