AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC5447890 BCP-381- 5 GN CONNETTORI C.S. - 5447890

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC5447890 BCP-381- 5 GN CONNETTORI C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356826549

Codice prodotto

PHC5447890

Cod. produttore

5447890

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: bianco verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 5, numero difile: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: BCP, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistemadi spine: BASICLINE 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone