AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC5442222 BC-500X14- 2 GN MORSETTO C.S.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC5442222 BC-500X14- 2 GN MORSETTO C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356750981

Codice prodotto

PHC5442222

Cod. produttore

5442222

Produttore

PHC

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: BC-X14, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: H1L Philipps Recess con fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: bianco verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!