AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273858 PTFIX 10/6X4 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3273858 PTFIX 10/6X4 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4055626667997

Codice prodotto

PHC3273858

Cod. produttore

3273858

Produttore

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu