AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273768 PTFIX 10/18X4-NS35A GY MORSETTO DISTRIBU - 3273768

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3273768 PTFIX 10/18X4-NS35A GY MORSETTO DISTRIBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4055626667867

Codice prodotto

PHC3273768

Cod. produttore

3273768

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

64.8 mm

Altezza:

30.9 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

45.7 mm

Blocco distributore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Connessione Push-in, Connessione Push-in, numero di connessioni: 19, sezione:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 64,8 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15