PHOENIX CONTACT - PHC3273670 PTFIX 6X4-NS35A WH MORSETTO DISTRIBUZION - 3273670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2 - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4055626646503
Codice prodotto
PHC3273670
Cod. produttore
3273670
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di punti di serraggio per piano:
6
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
18.5 mm
Altezza:
45.7 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
30.9 mm