AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273110 PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY MORS. DI DISTRIBU

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3273110 PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY MORS. DI DISTRIBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626391137

Codice prodotto

PHC3273110

Cod. produttore

3273110

Produttore

PHC

Risparmio di tempo fino all'80% grazie ai blocchi pronti all'uso, senza la necessità di ponticellamento. Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili. Cablaggio chiarograzie a undici diverse varianti di colore. Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura. Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale.