AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3270522 LPO 4 CONNETTORE COMBI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3270522 LPO 4 CONNETTORE COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza di spelatura - 8 mm

  • Tensione nominale - 800 V

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151854775

Codice prodotto

PHC3270522

Cod. produttore

3270522

Produttore

PHC

Lunghezza di spelatura:

8 mm

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di poli:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Ampliabile:

no

Connettore a presa, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio