AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3270151 D-PTRV 4 WH PIASTRA TERMINALE - 3270151

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Bianco

  • Spessore - 3.8 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356796224

Codice prodotto

PHC3270151

Cod. produttore

3270151

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Bianco

Spessore:

3.8 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Non stampata, da siglare a piacimento, ad es. con un marcatore X-PEN. Parete divisoria salvaspazio e coperchio di chiusura con funzione di isolamento. Profilo identico al ripartitore PTRV....