PHOENIX CONTACT - PHC3270115 PTRV 4 /WH RIPARTITORE - 3270115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 10 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...2.5 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4046356796101
Codice prodotto
PHC3270115
Cod. produttore
3270115
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
10 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
4
Numero di punti di serraggio per piano:
8
Tensione nominale:
250 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
8.3 mm
Altezza:
55.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
64 mm


