AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3260157 EB 2-25/PT PONTICELLO A PETTINE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3260157 EB 2-25/PT PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 25 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356779111

Codice prodotto

PHC3260157

Cod. produttore

3260157

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

150 A

Dimensione modulare (Passo):

25 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 25 mm, lunghezza: 73 mm, larghezza: 47,8 mm, numero poli: 2, colore: rosso