AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3260148 AGK 10-PTPOWER BU MORSETTO DI DERIVAZION - 3260148

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3260148 AGK 10-PTPOWER BU MORSETTO DI DERIVAZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore collegabile - 0.5...16 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356779081

Codice prodotto

PHC3260148

Cod. produttore

3260148

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile:

0.5...16 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tensione nominale:

1500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

2

Larghezza:

18.5 mm

Ampliabile:

no

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3260148 - AGK 10-PTPOWER BU MORSETTO DI DERIVAZION