AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3260145 AGK 10-PTPOWER MORSETTO DI DERIVAZIONE - 3260145

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Sezione conduttore collegabile - 0.5...16 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356779074

Codice prodotto

PHC3260145

Cod. produttore

3260145

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Sezione conduttore collegabile:

0.5...16 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tensione nominale:

1500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

2

Larghezza:

18.5 mm

Ampliabile:

no

Il morsetto opzionale con presa di derivazione completamente isolato consente una presa di tensione. Ampia superficie di siglatura.