AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3249011 MPT 2,5-RZ MINIMORSETTO - 3249011

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3249011 MPT 2,5-RZ MINIMORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626405063

Codice prodotto

PHC3249011

Cod. produttore

3249011

Produttore

PHC

Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: Montaggio perno a scatto, colore: grigio