PHOENIX CONTACT - PHC3246418 TB 4-HESI (5X20) I MORSETTO PORTAFUSIBIL - 3246418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356608602
Codice prodotto
PHC3246418
Cod. produttore
3246418
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
58 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
48.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.15 mm


