AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240965 WP-BASE HF 9-10 MORSETTI PER TUBI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240965 WP-BASE HF 9-10 MORSETTI PER TUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 10...10 mm

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356710732

Codice prodotto

PHC3240965

Cod. produttore

3240965

Produttore

PHC

Materiale:

Acciaio

Diametro:

10...10 mm

Diametro nominale:

10 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

no

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Con guaina plastica:

Morsetti per tubi