AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240625 CD 40X60 WH CANALE DI CABLAGGIO - 3240625

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240625 CD 40X60 WH CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4046356629416

Codice prodotto

PHC3240625

Cod. produttore

3240625

Produttore

PHC

Altezza:

60 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Materiale:

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

40 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

no

Flessibile:

no

Sezione utile:

1404 mm²

Canale di cablaggio Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240625 - CD 40X60 WH Canale di cablaggio