AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240602 CD-HF 80X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240602

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Blu

  • Privo di alogeni -

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356624404

Codice prodotto

PHC3240602

Cod. produttore

3240602

Produttore

PHC

Altezza:

100 mm

Larghezza:

80 mm

Colore:

Blu

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

80 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Flessibile:

no

Sezione utile:

5815 mm²

Canale di cablaggio, blu, privo di alogenati, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm