PHOENIX CONTACT - PHC3240601 CD-HF 80X80 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
8 PZ
EAN
4046356630184
Codice prodotto
PHC3240601
Cod. produttore
3240601
Produttore
PHC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
80 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
4412 mm²


