AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240352 CD-HF 60X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240352

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356508377

Codice prodotto

PHC3240352

Cod. produttore

3240352

Produttore

PHC

Altezza:

40 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Flessibile:

no

Sezione utile:

1155 mm²

Canali di cablaggio, privi di alogeni. Sostegno sicuro del cavo posato mediante il supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti. Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e un sostegno perfetto del coperchio.