PHOENIX CONTACT - PHC3240351 CD-HF 40X100 CANALE DI CABLAGGIO - 3240351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
12 PZ
EAN
4046356508360
Codice prodotto
PHC3240351
Cod. produttore
3240351
Produttore
PHC
Altezza:
100 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
2663 mm²