AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240345 CD-HF 30X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240345

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 26 PZ

EAN

4046356508308

Codice prodotto

PHC3240345

Cod. produttore

3240345

Produttore

PHC

Altezza:

60 mm

Larghezza:

30 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Flessibile:

no

Sezione utile:

1060 mm²

Canali di cablaggio, privi di alogeni. Sostegno sicuro del cavo posato mediante il supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti. Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e un sostegno perfetto del coperchio.