PHOENIX CONTACT - PHC3240325 CD 100X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Blu
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
8 PZ
EAN
4046356508056
Codice prodotto
PHC3240325
Cod. produttore
3240325
Produttore
PHC
Altezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Blu
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
100 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
7391 mm²


