PHOENIX CONTACT - PHC3240280 CD 30X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 30 mm
Colore - Grigio
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
26 PZ
EAN
4046356470094
Codice prodotto
PHC3240280
Cod. produttore
3240280
Produttore
PHC
Altezza:
60 mm
Larghezza:
30 mm
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
no
Flessibile:
no


