AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240264 CD 80X100 CANALE DI CABLAGGIO - 3240264

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240264 CD 80X100 CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Altri

  • Privo di alogeni - no

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356464734

Codice prodotto

PHC3240264

Cod. produttore

3240264

Produttore

PHC

Altezza:

100 mm

Larghezza:

80 mm

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

80 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Flessibile:

no

Sezione utile:

5815 mm²

Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD. Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio.