AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240262 NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 GUIDA PROFIL

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Distanza tra i fori - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356480833

Codice prodotto

PHC3240262

Cod. produttore

3240262

Produttore

PHC

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Le fascette fermacavo fungono da fermacavo.