PHOENIX CONTACT - PHC3240250 AI 0,25-8 BU-B CAPPUCCIO - 3240250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12.5 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
4046356461429
Codice prodotto
PHC3240250
Cod. produttore
3240250
Produttore
PHC
Sezione nominale:
0.25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12.5 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
Altri
Dimensioni AWG:
24
Superficie:
Altri
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Con collare isolante siglabile:
no


