AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240215 SKS 20-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3240215

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240215 SKS 20-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 5...20 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 24.7 mm

  • Altezza - 49.2 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356458924

Codice prodotto

PHC3240215

Cod. produttore

3240215

Produttore

PHC

Diametro ammissibile del cavo:

5...20 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

24.7 mm

Altezza:

49.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

I morsetti schermati a molla SKS... sono disponibili per diametri cavi e conduttori da 3 a 20 mm. Sono possibili tre diversi tipi di montaggio: su guide di supporto NS35, su barre collettrici o direttamente su piastre di montaggio conduttive.