PHOENIX CONTACT - PHC3240192 CD 40X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
24 PZ
EAN
4046356459150
Codice prodotto
PHC3240192
Cod. produttore
3240192
Produttore
PHC
Altezza:
60 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
40 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
1404 mm²


